Softshell SIMPLY REFLEX

Ref.: M441636007
Ver todas las versiones

SOFTSHELL-SIMPLY-REFLEX-(R-S)-NEGRO-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFTSHELL-SIMPLY-REFLEX-(R-S)-NEGRO-5XL
Softshell SIMPLY REFLEX
Softshell sin membrana hidrorepelente, con suave tejido polar por la parte interior y bandas reflectantes segmentadas.

100% poliéster - 280 gr/m2

  • 2 bolsillos externos con cremallera, 2 bolsillos internos.
  • Parte interior con suave tejido polar.
  • Ajuste elástico en puños y cintura.
  • Bandas reflectantes segmentadas.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No lavarNo limpiar en secoNo plancharNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

790.000 g
Más Información

Normas

EN 17353
Más Información

Catálogo General

M441636007

Ficha Técnica

568647784.pdf
Scroll to top