100% poliéster - 280 gr/m2
Material | 
                                                100 % poliéster | 
Instrucciones para el cuidado | 
                                                No lavarNo limpiar en secoNo plancharNo utilizar lejía | 
Lavable a | 
                                                40°C | 
Color | 
                                                Azul marino | 
Tamaño | 
                                                5XL | 
Peso del tejido por m2 | 
                                                280 g | 
Tamaño FR/ES/PT/BE | 
                                                5XL | 
Estándar EN | 
                                                17353 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                790.000 g | 
Normas | 
                                                EN 17353 | 
                            Catálogo General | 
                                        M441635007 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        568647784.pdf |