Sistema de amortiguación

Ref.: 0687920095
Ver todas las versiones
SOFTCL-SLIDDR-REDOSLIDE-Z-10-60KG

Descripción

SOFTCL-SLIDDR-REDOSLIDE-Z-10-60KG
Sistema de amortiguación
Para herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z
Cierre suave y completo de la puerta con mecanismo de amortiguación y retracción
  • Montaje sencillo directamente en el soporte

Contenido: 1 amortiguador con rueda, plástico, gris; 1 brazo de leva; 1 x instrucciones de montaje


Sistema de cierre suave REDOSLIDE Z para una puerta, sistema de cierre suave de un lado (para el sistema de cierre suave de dos lados, solicite dos juegos).


No adecuado para Redoslide Z45-H.

Se puede utilizar para el peso mínimo de la puerta

10 kg
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

60 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información
Scroll to top