Cinta de espuma para enmascarar

Ref.: 0818301450
Ver todas las versiones
BURLETE-DE-ENMASCARAR-14MMX50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BURLETE-DE-ENMASCARAR-14MMX50M
Cinta de espuma para enmascarar
Una forma rápida y eficaz de sellar los montantes de las puertas, las puertas del capó y del maletero, las puertas del depósito de combustible, los techos solares y otras aberturas.
  • Se puede rasgar con la mano
  • Se puede volver a colocar
  • Muy flexible
  • Soporta los ciclos de secado de cabinas de pintura
  • Se elimina fácilmente sin dejar rayas
  • Práctica caja dispensadora
  • Evita las manchas de pintura causadas por la cinta adhesiva plana
  • Protege el interior del vehículo de la niebla de pintura, el polvo y la suciedad durante el pintado
  • Sella piezas móviles, como puertas, maleteros, capós, techos corredizos, puertas de depósitos de combustible.
  • Disponible en dos tamaños para diferentes tipos de aperturas
  • Producto apto para pinturas a base de agua

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0818301450

Ficha Técnica

32406862.pdf
Scroll to top