SOFT GALLERY RAIL METAL BOX 650MM 25KG

Ref.: 0684015009
Ver todas las versiones
SOFT GALLERY RAIL METAL BOX 650MM 25KG

Descripción

SOFT GALLERY RAIL METAL BOX 650MM 25KG

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN-BLK
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Color

Gris hormigón RAL 7023
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Descripción de tipo

Soft, gallery rail, extra-high
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.050 kg
Más Información

Altura

183 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top