SNDBL-LNG-P80-10X330MM Banda de lija de grano abrasivo de cerámica Para lijadora abrasiva eléctrica
Microfragmentación especial
Bordes de lijado considerablemente más afilados, lo que permite obtener una eliminación de materiales muy alta sin tener que ejercer una alta presión de lijado, una superficie más fina y uniforme, y una vida útil hasta cuatro veces mayor que la del corindón de circonio.
Aditivos para rectificado
Corte muy frío, sin decoloración del material
Es necesario ajustar la presión de la máquina a 3,5 Bar para su óptimo rendimiento.
Desbarbado en esquinas y bordes, lijado de perfiles, incluidos radios ajustados.
Materiales en los que puede trabajarse: Acero inoxidable, acero resistente al óxido, al ácido y al calor (alta aleación), y metales no ferrosos.
https://www.wurth.es/sndbl-lng-p80-10x330mm563797SNDBL-LNG-P80-10X330MMSNDBL-LNG-P80-10X330MM<br>Banda de lija de grano abrasivo de cerámica<br>Para lijadora abrasiva eléctrica<br><p class="level1">Microfragmentación especial</p><P>Bordes de lijado considerablemente más afilados, lo que permite obtener una eliminación de materiales muy alta sin tener que ejercer una alta presión de lijado, una superficie más fina y uniforme, y una vida útil hasta cuatro veces mayor que la del corindón de circonio.</P><P></P><p class="level1">Aditivos para rectificado</p><P>Corte muy frío, sin decoloración del material</P><br><P>Es necesario ajustar la presión de la máquina a 3,5 Bar para su óptimo rendimiento.</P><br><ul><li>Desbarbado en esquinas y bordes, lijado de perfiles, incluidos radios ajustados.</li><br/><li>Materiales en los que puede trabajarse: Acero inoxidable, acero resistente al óxido, al ácido y al calor (alta aleación), y metales no ferrosos.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/580857026.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/580857026.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-05-24T02:42:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!