Banda de lija CERALINE

Ref.: 0672915006
Ver todas las versiones
SNDBL-CLTH-CERALINE-G60-150X2000MM

Descripción

SNDBL-CLTH-CERALINE-G60-150X2000MM
Banda de lija CERALINE
Para lijadoras de contacto estacionarias
Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío.
  • Vida útil muy larga y baja presión de contacto
  • Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo

Para acero inoxidable, óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación), acero y aluminio.


  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño del grano

K60
Más Información

Conexión (bandas de lija)

E07
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Poliéster Y
Más Información

Peso del producto (por artículo)

411.000 g
Más Información

Anchura x longitud

150 mm x 2000 mm
Más Información
Scroll to top