Funcionamiento sencillo
Material |
Plástico/acero |
Longitud |
270 mm |
Diámetro del alambre |
8 mm |
Anchura |
190 mm |
Anchura máxima del rodillo |
200 mm |
Anchura mínima del rodillo |
180 mm |
Peso del producto (por artículo) |
203.000 g |
Anchura mínima/máxima de rodillo |
180-200 mm |
Catálogo General |
0693014180 |
Ficha Técnica |
32409210.pdf |