Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
12 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
6 mm |
Anchura |
11.5 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Peso |
3 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
B |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Altura |
4 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
4952500188 |