SLIP LARGO ACTIVE NEGRO XXL/3XL

Ref.: M452073005
Ver todas las versiones

SLIP LARGO ACTIVE NEGRO XXL/3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLIP LARGO ACTIVE NEGRO XXL/3XL

Material

64% polyester (recycled), 28% polyamide, 8% elastane
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C - gentle wash
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tamaño

XXL/3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

140 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL/3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610712000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Catálogo General

M452073005

Ficha Técnica

661694353.pdf
Scroll to top