Set de martillo de inercia para inyectores, 3 kg, sin retroceso

Ref.: 1952004045
Ver todas las versiones
SLIDHAM-INJEXTR-BLOWBACKPROOF-UNI

Descripción

SLIDHAM-INJEXTR-BLOWBACKPROOF-UNI
Set de martillo de inercia para inyectores, 3 kg, sin retroceso
11 piezas
Para un desmontaje potente de componentes atascados y para trabajos de enderezado de carrocerías, con una versión de martillo de inercia relleno de granalla de acero
  • No provoca rebotes contra la base
  • Mayor intensidad de los impactos gracias a la transmisión completa de la fuerza de impacto al componente
  • Especialmente suave con las juntas, permite un trabajo sin esfuerzo.
  • Posibilidad de incrementar la variedad de aplicaciones mediante la adquisición de accesorios adicionales opcionales
  • Idóneo para utilizarse con un gancho de desmontaje de inyectores

Contenido

  • 1 contrapeso de impacto de 3 kg, con mango, 3 pzs.
  • 1 vástago deslizante con tuerca, 3 pzs.
  • 1 mango (tope)
  • 1 rótula MR M18 x 1.5/RC M18 x 1.5
  • 1 adaptadores de conexión M18 x 1.5/M18 x 1.5
  • 1 tornillo con arandela en U (tope)

  • Desmontaje de inyectores, cubos de rueda y articulaciones estructurales

  • Rectificado y reconstrucción de componentes de carrocería, etc.

Número de piezas

11 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5500.000 g
Más Información
Scroll to top