Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z300-H

Ref.: 0687920100
Ver todas las versiones
SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z300-1D

Descripción

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z300-1D
Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z300-H
Para montaje en techo y pared de puertas de madera y puertas especialmente pesadas

Incluye: 2 carros con rodamientos de bolas; 2 tornillos de apoyo, M10 x 45, con contratuerca, acero cincado; 2 bridas de soporte de acero cincado; 1 tope de riel de acero cincado; 1 guía inferior de acero cincado; 1 instrucciones de instalación


Carriles guía no incluidos en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Capacidad de carga máx.

300 kg
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

80 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

4000 mm
Más Información

Regulación de altura

+10mm/-5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

4000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1241.000 g
Más Información
Scroll to top