Carril guía

Ref.: 0684563008
Ver todas las versiones

SLIDDRFRN-FLDDR-GUIDRAIL-SILV-1180

Descripción

SLIDDRFRN-FLDDR-GUIDRAIL-SILV-1180
Carril guía
Para herrajes de puerta plegable FT 20 A
  • Fácil de cortar a medida
  • Color neutro

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

PLA
Más Información

Longitud

1180 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información
Scroll to top