Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z100-G

Ref.: 0687920250
Ver todas las versiones
SLIDDR-REDOSLIDE-Z100-G1D

Descripción

SLIDDR-REDOSLIDE-Z100-G1D
Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z100-G
No hay necesidad de trabajar en el cristal

Para puertas de cristal, para montaje en techo y pared.


Incluye: 2 guías con rodamiento de bolas; 2 tornillos de soporte, M8 × 35, con contratuerca, acero cincado; 2 zapatas para vidrio de aluminio liso; 1 tope de carril de plástico gris con muelle de retención ajustable; 1 tope de carril de plástico gris sin muelle de retención; 1 guía de suelo cromada cepillada, ajustable sin holgura; 1 amortiguador de pared de caucho negro; 1 instrucciones de montaje


Los carriles guía y las tapas no se incluyen en el set de herrajes de puertas correderas. Disponible con insertos para tapa de madera o con tapa a presión de aluminio. Haga el pedido por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

12.76 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1600 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 4 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2700 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

744.000 g
Más Información
Scroll to top