Sistema de instalación distanciador AMO®-Max, manguito de plástico

Ref.: 0911111008
Ver todas las versiones
SLEV-AMOMAX-PLA-8,2MM

Descripción

SLEV-AMOMAX-PLA-8,2MM
Sistema de instalación distanciador AMO®-Max, manguito de plástico
Permite centrar el anclaje/la varilla de anclaje utilizados en el distanciador ®-Max
  • Para uso universal, ya que se puede combinar con varios tipos de sistemas de anclaje según el sustrato
  • Ajuste flexible de la altura de montaje con diferentes discos espaciadores
  • Para su uso en la instalación de pasadores elásticos
  • El sistema AMO-Max se puede desmontar.

Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (poliamida PA6)

  • Resistente a impactos, a la abrasión y a la vibración
  • Buena resistencia a aceites y grasas
  • Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo
  • Resistente a temperaturas de -30 °C a +100 °C

Se puede utilizar en diferentes sustratos


Por ejemplo: hormigón estándar y ligero, ladrillo macizo y hueco, ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco



Adecuado para fijar


Marquesinas, luminarias, equipos de iluminación, buzones, estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, rejillas, estructuras de madera, vigas, soportes de cables, etc.



Se puede utilizar al aire libre, en salas húmedas y en zonas costeras


Se garantiza el cumplimiento con la aprobación del sistema de fijación


99

Material

PA
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Diámetro interno

8.2 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top