SLEV-AMOMAX-PLA-16,5MM Sistema de instalación distanciador AMO®-Max, manguito de plástico Permite centrar el anclaje/la varilla de anclaje utilizados en el distanciador ®-Max
Para uso universal, ya que se puede combinar con varios tipos de sistemas de anclaje según el sustrato
Ajuste flexible de la altura de montaje con diferentes discos espaciadores
Para su uso en la instalación de pasadores elásticos
El sistema AMO-Max se puede desmontar.
Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (poliamida PA6)
Resistente a impactos, a la abrasión y a la vibración
Buena resistencia a aceites y grasas
Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo
Resistente a temperaturas de -30 °C a +100 °C
Se puede utilizar en diferentes sustratos
Por ejemplo: hormigón estándar y ligero, ladrillo macizo y hueco, ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco
Adecuado para fijar
Marquesinas, luminarias, equipos de iluminación, buzones, estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, rejillas, estructuras de madera, vigas, soportes de cables, etc.
Se puede utilizar al aire libre, en salas húmedas y en zonas costeras
Se garantiza el cumplimiento con la aprobación del sistema de fijación
https://www.wurth.es/slev-amomax-pla-16-5mm0911111016SLEV-AMOMAX-PLA-16,5MMSLEV-AMOMAX-PLA-16,5MM<br>Sistema de instalación distanciador AMO<SUP>®</SUP>-Max, manguito de plástico<br>Permite centrar el anclaje/la varilla de anclaje utilizados en el distanciador <SUP>®</SUP>-Max<br><ul><li>Para uso universal, ya que se puede combinar con varios tipos de sistemas de anclaje según el sustrato</li><li>Ajuste flexible de la altura de montaje con diferentes discos espaciadores</li><li>Para su uso en la instalación de pasadores elásticos</li><li>El sistema AMO-Max se puede desmontar.</li></ul><P></P><p class="level1">Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (poliamida PA6)</p><ul><li>Resistente a impactos, a la abrasión y a la vibración</li><li>Buena resistencia a aceites y grasas</li><li>Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo</li><li>Resistente a temperaturas de -30 °C a +100 °C</li></ul><br><p class="level1">Se puede utilizar en diferentes sustratos </p><br/><P>Por ejemplo: hormigón estándar y ligero, ladrillo macizo y hueco, ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Adecuado para fijar </p><br/><P>Marquesinas, luminarias, equipos de iluminación, buzones, estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, rejillas, estructuras de madera, vigas, soportes de cables, etc.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Se puede utilizar al aire libre, en salas húmedas y en zonas costeras </p><br/><P>Se garantiza el cumplimiento con la aprobación del sistema de fijación</P><br>99https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2175982.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2175982.jpg091111200109111120020911112003091111200809111120100911112004/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Productos/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Spacer installation system/Productos/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Spacer installation system/Manguito Amo-Max2024-02-16T19:44:57+0000