Vaso de impacto de 3/4 pulgada

Ref.: 071414 522
Ver todas las versiones
SKTWRNCHIMP-34IN-HEXAGON-22MM-LONG

Descripción

SKTWRNCHIMP-34IN-HEXAGON-22MM-LONG
Vaso de impacto de 3/4 pulgada
Para tornillos Allen, métrica, larga
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo interior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Longitud de hoja

22 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

44 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

820420000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

581.500 g
Más Información
Scroll to top