Longitud de hoja |
11.2 mm |
Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
78 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
25 mm |
Tamaño de la punta |
TX50 |
Diámetro exterior |
25 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Par máximo |
158.7 Nm |
Peso del producto (por artículo) |
93.500 g |
Catálogo General |
0715136150 |