Vaso de impacto de 1/2 pulg., perfil especial

Ref.: 0714130421
Ver todas las versiones
SKTWRNCHIMP-12IN-SPECIAL-PROFIL-21M

Descripción

SKTWRNCHIMP-12IN-SPECIAL-PROFIL-21M
Vaso de impacto de 1/2 pulg., perfil especial
Con perfil especial para el montaje de tuercas de rueda exclusivas para determinados vehículos
Con perfil especial para el montaje de tuercas de rueda específicos para vehículos.

Protege contra daños

El manguito de plástico protege el revestimiento de la llanta de aluminio.

Fácil identificación

El sistema de guía por colores de estas llaves de vaso facilita la identificación del ancho de llave para minimizar la pérdida de tiempo.

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Diseño

LargoOrificio para el pasador de retención y ranura para la junta
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

31 mm
Más Información

Tamaño de la punta

Perfil especial para pernos para rueda
Más Información

Diámetro interior del manguito

28.5 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Kia
Más Información

Diámetro exterior del manguito

31 mm
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Material del manguito

Plástico
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Peso del producto (por artículo)

261.100 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información
Scroll to top