Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Ref.: 0715137609
Ver todas las versiones
SKTWRNCHIMP-12IN-HEXAGON-9MM-LONG

Descripción

SKTWRNCHIMP-12IN-HEXAGON-9MM-LONG
Vaso de impacto de 1/2 pulgada
Para tornillos con hexágono interior, métrica, larga
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo interior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Longitud de hoja

22 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud de la punta

22 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.834 g
Más Información
Scroll to top