Inserto de llave de vaso de impacto de 1/2 pulg., extralargo

Ref.: 0714130210
Ver todas las versiones
SKTWRNCHIMP-12IN-EXTRA-LONG-SZ21MM

Descripción

SKTWRNCHIMP-12IN-EXTRA-LONG-SZ21MM
Inserto de llave de vaso de impacto de 1/2 pulg., extralargo
Especialmente apto para tuercas de rueda profundas.

Longitud de trabajo perfecta

Garantiza una distancia segura a la llanta.

Protege contra daños

El manguito de plástico giratorio protege el revestimiento de la llanta de aluminio.

Fácil identificación

El sistema de guía de colores de estas llaves de vaso y su marca de tamaño facilitan la identificación del ancho de llave correcto para minimizar las pérdidas de tiempo.


Compatible con estos y otros: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

35 mm
Más Información

Diseño

Modelo extralargoOrificio para el pasador de retención y ranura para la juntaSistema métrico
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

30 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

29.5 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

32.5 mm
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Material del manguito

Plástico
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Peso del producto (por artículo)

471.300 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información
Scroll to top