Llave de vaso de 3/8 pulg., pulgadas, hexagonal, larga

Ref.: 0713122132
Ver todas las versiones
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-INCH-WS5/16

Descripción

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-INCH-WS5/16
Llave de vaso de 3/8 pulg., pulgadas, hexagonal, larga
Los vasos de alta calidad garantizan la durabilidad de la herramienta

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

16.7 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

11.8 mm
Más Información

Ancho de llave

5/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.900 g
Más Información
Scroll to top