Llave de vaso de 3/8 pulgadas, en unidades imperiales, hexagonal

Ref.: 0715127101
Ver todas las versiones
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-INCH-WS5/16

Descripción

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-INCH-WS5/16
Llave de vaso de 3/8 pulgadas, en unidades imperiales, hexagonal
Los vasos de alta calidad garantizan la durabilidad de la herramienta

Longitud de hoja

20.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

50.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19 mm
Más Información

Tamaño de la punta

5/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.900 g
Más Información
Scroll to top