Llave de vaso especial para airbag

Ref.: 071557 59
Ver todas las versiones
SKTWRNCH-14IN-SPECIAL-AIRBAG

Descripción

SKTWRNCH-14IN-SPECIAL-AIRBAG
Llave de vaso especial para airbag
Para aflojar la tornillería trasera del airbag del volante
  • T30 x 85 mm de largo, con orificio interior, cuadradillo exterior de 1/4 pulg.
  • Para, p. ej., vehículos BMW, Opel/Vauxhall, VW; para Mercedes (sin orificio interior)

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155759
Scroll to top