SKTWRNCH-12IN-INHEX-WS11-L140MM

Ref.: 0715137110
Ver todas las versiones

SKTWRNCH-12IN-INHEX-WS11-L140MM

Descripción

SKTWRNCH-12IN-INHEX-WS11-L140MM

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.100 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información
Scroll to top