Llave de vaso de 1/4 pulg., pulgadas, hexagonal, larga

Ref.: 0713112185
Ver todas las versiones
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-INCH-WS5/16

Descripción

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-INCH-WS5/16
Llave de vaso de 1/4 pulg., pulgadas, hexagonal, larga
Los vasos de alta calidad garantizan la durabilidad de la herramienta

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

16.5 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

11.9 mm
Más Información

Ancho de llave

5/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.600 g
Más Información
Scroll to top