Inserto para llave de vaso de impacto de 1 pulg.

Ref.: 071415180
Ver todas las versiones
SKTSPN-ENG-THNDL-12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SKTSPN-ENG-THNDL-12
Inserto para llave de vaso de impacto de 1 pulg.
Versión hexagonal, métrica, larga
  • Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

86 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

38 mm
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

112 mm
Más Información

Ancho de llave

80 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4739.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071415180

Ficha Técnica

32408836.pdf

Ficha Técnica

32408847.pdf
Scroll to top