Corona hueca de diamante S50-S

Ref.: 0668605082
Ver todas las versiones

-DOSENKR-DIA-S50S-D82MM

Descripción

-DOSENKR-DIA-S50S-D82MM
Corona hueca de diamante S50-S
Broca versátil y rentable para perforaciones para enchufes y arquetas, con una excelente velocidad de perforación y una vida útil prolongada. Además, rosca de conexión M16 y cubierta perforada para extracción de polvo.

Perforación rápida

Segmentos superiores soldados por láser

Profundidad de perforación mínima

70 mm
Más Información

Altura del segmento

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de segmentos

5 Uds
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

82 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

545.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top