Corona hueca de diamante H70-S

Ref.: 0666620068
Ver todas las versiones

-DOSENKR-DIA-H70S-TURBO-D68MM

Descripción

-DOSENKR-DIA-H70S-TURBO-D68MM
Corona hueca de diamante H70-S
Corona hueca versátil y de muy alta calidad con una velocidad de perforación alta y una vida útil muy larga; incluye una rosca de conexión M16 y cubierta perforada para la extracción de polvo.

Perforación rápida, eficiente y sin vibraciones

Segmentos turbo soldados por láser

Profundidad de perforación mínima

70 mm
Más Información

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de segmentos

6 Uds
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

68 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

401.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top