Maletín de chapa de acero

Ref.: 096372 223
Ver todas las versiones

SK423 MALETIN ACERO 18 COMP 68MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SK423 MALETIN ACERO 18 COMP 68MM
Maletín de chapa de acero
Práctico bloqueo con una sola mano
Con práctico bloqueo con una sola mano

Profundidad

305 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

448 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Descripción de tipo

SK423
Más Información

Código del sistema armonizado

73261990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Altura

68 mm
Más Información

Catálogo General

096372223

Ficha Técnica

32411487.pdf

Ficha Técnica

32411506.pdf
Scroll to top