Set de alicates para anillos de seguridad

Ref.: 071402 32
Ver todas las versiones
DDU /SIZANG-SORT-GEKRPFT-4TLG

Descripción

DDU /SIZANG-SORT-GEKRPFT-4TLG
Set de alicates para anillos de seguridad

Mango: Recubierto de plástico

Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento

Punta de acero para muelles comprimido

Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.

Puntas insertadas

Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.

Articulación atornillada y montada

Alta precisión y movimiento optimizado.

Superficies de las mordazas grandes

Los anillos se montan sin torsión.

Cabeza de alicates

Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.

Contenido: 4 piezas

  • 1 alicates para anillos de seguridad, forma B, 10–25 mm
  • 1 alicates para anillos de seguridad, forma B, 19-60 mm
  • 1 alicates para anillos de seguridad, forma D, 10-25 mm
  • 1 alicates para anillos de seguridad, forma D, 19-60 mm

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

595.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140232
Scroll to top