Sistema de suspensión

Ref.: 5255000583
Ver todas las versiones
SISTEMA-SUSPENSION-2HOK-LOOP-L300MM

Descripción

SISTEMA-SUSPENSION-2HOK-LOOP-L300MM
Sistema de suspensión
Con dos ganchos
Para colgar sistemas de sujeción de cables, tiras de luces y luminarias

Instalación rápida y montaje más rápido de los cables

Se necesitan menos orificios de montaje

Material

ST
Más Información

Diámetro del cable de acero

2 mm
Más Información

Carga permitida

0.6 kN
Más Información

Longitud de los extremos del cable de acero

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73121049000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.300 g
Más Información
Scroll to top