Kinvaro S-35 bisagra aleta accesorio

Ref.: F152000257
Ver todas las versiones

KINVARO S-35 MUELLE TIPO C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KINVARO S-35 MUELLE TIPO C
Kinvaro S-35 bisagra aleta accesorio
Con amortiguación integrada ajustable
  • Permite el uso de molduras de tipo romanilla y luces superiores
  • Apertura con capacidad de ajuste en 3 dimensiones: altura, anchura inclinación: Ajuste directo en ±1,5 mm
  • Montaje rápido sin herramientas
  • Fijación firme en cualquier posición por encima de 45° grados de apertura

Apertura:

  • Anchura: 450-1200 mm
  • Altura: 420-750 mm

Incluye: 1 conexiones a derecha e izquierda, 1 tapas a derecha e izquierda en gris similares a RAL 7045, 1 guías transversales de 1090 mm para cortar a longitud, 2 fundas deslizantes, 2 placas de montaje, 1 plantillas de papel, 1 instrucciones de montaje


Cálculo del peso de apertura


Anchura x altura x grosor de la apertura x peso específico 1 + peso de la empuñadura 2 = peso de la apertura


1 Pesos específicos: Material MDF 0,85 kg/dm3, aglomerado 0,65 kg/dm3, abeto/pino 0,45 kg/dm3


Las empuñaduras de 2 barras deben tener un peso de 0,1 kg por cada empuñadura de 100 mm de ancho. Recomendamos un montaje de prueba.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Ángulo de apertura

60 grados
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

450 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2800.000 g
Más Información

Muelle

C
Más Información

Apto para la anchura mínima/máxima del armario

450-1200 mm
Más Información

Catálogo General

F152000257

Ficha Técnica

32407007.pdf

Ficha Técnica

32407008.pdf
Scroll to top