Ref.: F152000255917 1

SISTEMA HIDRÁULICO PUERTA SUPERIOR KINVARO S-35 MUELLE TIPO A

DDU KINVARO S-35 MUELLE TIPO A

Descripción

- Permite el uso de cornisas, regletas y luces decorativas

- Sistema de apertura hidráulico con pistón regulable para cierre soft-close

- Permite el uso de cornisas, regletas y luces decorativas

- Sistema de apertura hidráulico con pistón regulable para cierre soft-close

- Sistema de apertura agradable

gracias al mecanismo de soporte del muelle

- No hay que añadir bisagras suplementarias para sujetar la puerta

- La puerta se puede quedar sujeta en cualquier posición a partir de los 45º de apertura

- Regulación en 3D

- Peso: entre 1,5 y 7,5 kg

- Medidas de puerta:

-Ancho: de 450 hasta 1200 mm

-Alto: entre 420 y 719 mm

EAN

9003012499757
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

31162503
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162503
Más Información

Profundidad mínima de instalación

240 mm
Más Información

Ángulo de apertura

60 grados
Más Información

Mecanismo de elevación

A
Más Información

Catálogo General

F152000255

Ficha Técnica

32407007.pdf

Ficha Técnica

32407008.pdf