Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro L-80

Ref.: F152145254
Ver todas las versiones

KINVARO L-80 TIPO 5 C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KINVARO L-80 TIPO 5 C
Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro L-80
Con amortiguación integrada ajustable
  • Movimiento extraordinariamente suave
  • La puerta permanece fija firmemente en cualquier posición
  • Amplia gama de usos para diversos materiales como: madera, vidrio, MDF con marco de aluminio o madera
  • Instalación sencilla
  • Gran estabilidad

Apertura:

  • Anchura: 450-1200 mm
  • Altura: 350-600 mm

Incluye: 1 conexiones a derecha e izquierda, 1 tapas a derecha e izquierda en gris similares a RAL 7045, 1 guías transversales de 1090 mm para cortar a longitud, 2 fundas deslizantes, 2 placas de montaje, 1 plantillas de papel, 1 instrucciones de montaje


Cálculo del peso de apertura


Anchura x altura x grosor de la apertura x peso específico 1 + peso de la empuñadura 2 = peso de la apertura


1 Pesos específicos: Material MDF 0,85 kg/dm3, aglomerado 0,65 kg/dm3, abeto/pino 0,45 kg/dm3


Las empuñaduras de 2 barras deben tener un peso de 0,1 kg por cada empuñadura de 100 mm de ancho. Recomendamos un montaje de prueba.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

450 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em

7 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em

14.6 kg
Más Información

Aptitud para la altura máxima del módulo

600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

260 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3856.000 g
Más Información

Aptitud para la altura mínima del módulo

430 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima/máxima del armario

450-1200 mm
Más Información

Aptitud para la altura mínima-máxima del módulo

430-600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa

7-14,6 kg
Más Información

Catálogo General

F152145254

Ficha Técnica

32407009.pdf

Ficha Técnica

32407010.pdf
Scroll to top