Accesorio de solapa plegable Kinvaro F-20

Ref.: F152145244
Ver todas las versiones

KINVARO F-20 TIPO 6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KINVARO F-20 TIPO 6
Accesorio de solapa plegable Kinvaro F-20
Con amortiguación integrada ajustable
  • Diseño perfecto para muebles de cocina, sala de estar y oficina
  • Mantiene la puerta abierta en cualquier posición a partir de 45°
  • Es posible montar más unidades por encima
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Para puertas de distintos materiales y pesos, por ejemplo, madera, tablero de densidad media (MDF) o cristal con marcos anchos de aluminio o madera
  • Apertura y cierre cómodos de puertas pesadas gracias a la ayuda de fuerza elástica
  • Limitador de apertura ajustable hasta 90°
  • Tornillos Euroscrew preinstalados para fijar el herraje al lateral

Gama de puertas:

  • Anchura: 400-1200 mm
  • Altura: 520-900 mm

Para armario superior con divisiones delanteras idénticas


Alcance de suministro: 1 herraje para izquierdas y derechas; 2 soportes atornillables para conector para madera incluidas cubiertas de protección; 1 cubierta de protección para montaje a izquierdas y derecha en gris, similar a RAL 7045; 2 bisagras de conexión; 1 plantilla de papel; 1 instrucciones de instalación

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 2 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Ajuste de la profundidad

+/- 0,5 mm
Más Información

Color

Telegrey 1, similar a RAL 7045
Más Información

Regulación de altura

+/- 1,5 mm
Más Información

Tipo de brazo giratorio

6
Más Información

Ángulo de apertura

120 grados
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

400 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1200 mm
Más Información

Aptitud para la altura máxima del módulo

749 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

260 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3337.500 g
Más Información

Muelle

C
Más Información

Aptitud para la altura mínima del módulo

700 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima/máxima del armario

400-1200 mm
Más Información

Aptitud para la altura mínima-máxima del módulo

700-749 mm
Más Información

Catálogo General

F152145244

Ficha Técnica

32407005.pdf

Ficha Técnica

32407006.pdf
Scroll to top