KINVARO F-20 TIPO 2 Accesorio de solapa plegable Kinvaro F-20 Con amortiguación integrada ajustable
Diseño perfecto para muebles de cocina, sala de estar y oficina
Mantiene la puerta abierta en cualquier posición a partir de 45°
Es posible montar más unidades por encima
Sin necesidad de mantenimiento
Para puertas de distintos materiales y pesos, por ejemplo, madera, tablero de densidad media (MDF) o cristal con marcos anchos de aluminio o madera
Apertura y cierre cómodos de puertas pesadas gracias a la ayuda de fuerza elástica
Limitador de apertura ajustable hasta 90°
Tornillos Euroscrew preinstalados para fijar el herraje al lateral
Gama de puertas:
Anchura: 400-1200 mm
Altura: 520-900 mm
Para armario superior con divisiones delanteras idénticas
Alcance de suministro: 1 herraje para izquierdas y derechas; 2 soportes atornillables para conector para madera incluidas cubiertas de protección; 1 cubierta de protección para montaje a izquierdas y derecha en gris, similar a RAL 7045; 2 bisagras de conexión; 1 plantilla de papel; 1 instrucciones de instalación
https://www.wurth.es/sistema-hidraulico-doble-puerta-kinvaro-f-20-tipo2440922KINVARO F-20 TIPO 2KINVARO F-20 TIPO 2<br>Accesorio de solapa plegable Kinvaro F-20<br>Con amortiguación integrada ajustable<br><ul><li>Diseño perfecto para muebles de cocina, sala de estar y oficina</li><li>Mantiene la puerta abierta en cualquier posición a partir de 45°</li><li>Es posible montar más unidades por encima</li><li>Sin necesidad de mantenimiento</li><li>Para puertas de distintos materiales y pesos, por ejemplo, madera, tablero de densidad media (MDF) o cristal con marcos anchos de aluminio o madera</li><li>Apertura y cierre cómodos de puertas pesadas gracias a la ayuda de fuerza elástica</li><li>Limitador de apertura ajustable hasta 90°</li><li>Tornillos Euroscrew preinstalados para fijar el herraje al lateral</li></ul><P></P><p class="level1">Gama de puertas:</p><ul><li>Anchura: 400-1200 mm</li><li>Altura: 520-900 mm</li></ul><br><P>Para armario superior con divisiones delanteras idénticas</P><br><P>Alcance de suministro: 1 herraje para izquierdas y derechas; 2 soportes atornillables para conector para madera incluidas cubiertas de protección; 1 cubierta de protección para montaje a izquierdas y derecha en gris, similar a RAL 7045; 2 bisagras de conexión; 1 plantilla de papel; 1 instrucciones de instalación</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1903436.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1903436.jpg2024-02-16T19:33:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!