Sistema de reparación de lonas, set de parches

Ref.: 0880603000
Ver todas las versiones
REPARADOR TOLDOS ROJO, 32 PZ.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REPARADOR TOLDOS ROJO, 32 PZ.
Sistema de reparación de lonas, set de parches
32 piezas
Sistema de reparación autoadhesivo para lonas de camiones, carpas o cubiertas defectuosas.

Reparación sencilla y profesional

  • Parches listos para usar con elevada fuerza de adhesión
  • Rápidos de usar
  • Amplia gama de colores

Aplicación móvil

Reparación rápida, fiable y en cualquier momento de áreas dañadas

Optimización de costes

  • Sin necesidad de visitar un taller
  • Se reducen considerablemente los tiempos de reparación
  • Reducción de los tiempos de inactividad innecesarios
  • Evita las reclamaciones por daños derivadas de daños en la mercancía

Resistente a la radiación UV

Resistente a los cepillos de lavado

Contenido

  • 3 parches de 300 x 200 mm
  • 3 parches de 200 x 200 mm
  • 4 parches de 300 x 100 mm
  • 4 parches de 200 x 100 mm
  • 6 parches de 100 x 100 mm
  • 6 parches de 200 x 50 mm
  • 6 parches de 100 x 50 mm

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Limpie las inmediaciones de la zona dañada con un paño limpio y limpiador de piezas para eliminar los restos de suciedad y aceite. Seleccione un parche y retire el film protector. Coloque el parche en la superficie. Asegúrese de que no haya pliegues y, seguidamente, presione con firmeza y, si es necesario, dé golpes contra una superficie maciza con un mazo de caucho


Sistema exclusivo para la reparación de lonas defectuosas en carretera y en el taller. Los agujeros, los desgarros y las roturas se pueden reparar de forma permanente, sencilla y a bajo coste. Se puede utilizar para lonas de camiones, carpas de eventos, lonas de protección contra impactos en pistas de esquí, contenedores de equipaje, caravanas, portaesquís, etc.


El parche no se puede retirar ni corregir tras su aplicación. Todos los colores son similares a RAL, 161 y 290 son las especificaciones del fabricante.

Material

PVC
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Rojo vivo, similar a RAL 3000
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

32 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

59113219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0880603000

Ficha Técnica

580007525.pdf
Scroll to top