Extracción de polvo a batería ASA 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701407000
Ver todas las versiones
SISTEMA DE ASPIRACIÓN ASA 18 COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SISTEMA DE ASPIRACIÓN ASA 18 COMPACT
Extracción de polvo a batería ASA 18 COMPACT M-CUBE
Extracción de polvo adecuada para taladro percutor a batería ABH 18 COMPACT

Trabajo prácticamente sin polvo

Protege los interiores de la suciedad aspirando las partículas de polvo durante la perforación.

No se necesita aspiración externa

El vacío ya está equipado con una función de aspiración. El dispositivo recibe alimentación eléctrica del taladro percutor mediante los contactos del conector.

Función de aspiración automática

La aspiración se inicia automáticamente pulsando el botón del taladro percutor y se mantiene activa durante aprox. 5 segundos tras la perforación. De este modo, se garantiza que se aspire el polvo de perforación que de otra forma caería al suelo al retirar el taladro.

Evita una perforación excesivamente profunda de los orificios.

Tope de profundidad ajustable con escala.

Área de trabajo con una iluminación óptima

La luz LED de la base también evita las sombras del brazo telescópico.

Se puede utilizar para la longitud de broca máxima

160 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de broca

4 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Profundidad de perforación máxima por ciclo

85 mm
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Peso

1.6 kg
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

16 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima de la broca

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2302.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de broca

4-16 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud de broca mínima/máxima

100-160 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701407000

Ficha Técnica

32409875.pdf

Manual instrucciones

Y120210204020000602917742af942a3

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top