Herraje de puertas correderas H-40-900

Ref.: 0687921000
Ver todas las versiones
SIST.PUERTA CORREDERA OCULTO H40-900
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIST.PUERTA CORREDERA OCULTO H40-900
Herraje de puertas correderas H-40-900
Para montaje en pared de puertas de madera con mecanismo invisible

Apertura y cierre amortiguados

Montaje sencillo en unos pocos pasos

Excelentes propiedades deslizantes gracias al uso de cojinetes de bolas de alta calidad en el carro superior. Los carros inferiores de la puerta ofrecen un deslizamiento óptimo incluso en suelos con irregularidades, por ejemplo, en juntas entre azulejos, lo que impide que la puerta baje

El conjunto contiene:

  • 1 carro
  • 2 amortiguadores
  • 2 ruedas
  • 1 guía, 1150 mm
  • 1 perfil inferior
  • 1 carril guía inferior
  • 1 par de tapones

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

40 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Material del riel

Aluminio
Más Información

Longitud del carril

1150 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1170 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

853 mm
Más Información

Altura máxima de la puerta

2500 mm
Más Información

Opción de montaje

Instalación en la pared
Más Información

Regulación de altura

+ 10 mm
Más Información

Anchura máxima del pasillo

900 mm
Más Información

Anchura mínima del pasillo

600 mm
Más Información

Para la anchura del compartimento

900 mm
Más Información

Distancia mínima entre la puerta y el suelo acabado

9 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2365.000 g
Más Información

Material del carro

Metal
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

853-1170 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima del pasillo

600-900 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

40-50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0687921000

Ficha Técnica

32407338.pdf

Ficha Técnica

32407339.pdf

Ficha Técnica

32407340.pdf
Scroll to top