Maletín de sistema WIT-REBAR

Ref.: 5964903003
Ver todas las versiones
SIST. ANCLAJE QUIMICO-DWL-REBAR-XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIST. ANCLAJE QUIMICO-DWL-REBAR-XXL
Maletín de sistema WIT-REBAR
Para componentes de los sistemas de inyección REBAR WIT

Kit de limpieza de montaje para sistemas de inyección para fijaciones de refuerzo de mortero posteriores


29.1, 29.2, 29.3, 29.4

Contenido

0 l
Más Información

Peso del contenido

0.01 kg
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

125 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.300 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5964903003

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top