Spray de silicona

Ref.: 089322105
Ver todas las versiones
SILICONA PARA REFILLO, BIDON 5 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA PARA REFILLO, BIDON 5 L
Spray de silicona
para piezas de plástico, caucho y metal, tanto en el interior como en el exterior
Proporciona una protección duradera, el mantenimiento y el aislamiento de las piezas de plástico, caucho y metal, con buenas propiedades lubricantes.

Tratamiento de alto brillo

  • Protege las piezas de plástico, mantiene el brillo y evita la fragilidad
  • Trata las piezas de caucho, conserva su elasticidad y evita la congelación y la adhesión a otras superficies
  • Tubo de spray flexible para una aplicación dirigida y precisa

Protección

  • Impermeabilización de techos plegables impermeables y capotas convertibles
  • Antiestático: reduce la acumulación de polvo y suciedad
  • Protege los contactos eléctricos contra la corrosión y los cortocircuitos
  • Mantiene los techos solares, los rieles de los asientos y los rodillos funcionando sin problemas
  • Elimina los chirridos y crujidos entre diferentes materiales

Versátil

  • Para techos solares, rieles de asientos y cinturones de seguridad
  • Se puede usar como ayuda de montaje, por ejemplo, para conexiones de mangueras
  • Para paragolpes, tiras de protección y juntas de puertas tanto en el interior como en el exterior

  • Para piezas de plástico, caucho y metal como paragolpes, tiras protectoras, rieles y guías de plástico, juntas de puerta, juntas de caucho, manguitos y mangueras de goma.

  • Adecuado para su uso dentro y fuera del vehículo.

  • No es apto para lubricar metal ni estructuras de metal

Viscosidad de la base de aceite cinemática

395 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Punto intermitente mínimo

-12 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.74 g/cm³
Más Información

Biodegradable

Sí
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Peso del contenido

3905 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Condiciones de valor de pH

Solución al 5 %
Más Información

Valor de pH

6,3
Más Información

Código del sistema armonizado

39100000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3687.000 g
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

395 cSt / a 40°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,74 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

6,3 / Solución al 5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Certificado de alérgenos

56501075.pdf

Catálogo General

089322105

Ficha Técnica

32405948.pdf

Ficha Técnica

32406302.pdf

Hoja de datos de seguridad

05296838.PDF
Scroll to top