Compuesto sellador para motores

Ref.: 0890323
Ver todas las versiones
SILICONA-ESPECIAL-250-NEGRA-70ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA-ESPECIAL-250-NEGRA-70ML
Compuesto sellador para motores
Silicone Special 250
Compuestos de sellado de silicona de elasticidad permanente para motor y carrocería, con una resistencia a la temperatura a corto plazo de 300 °C
  • Silicona de vulcanización en frío
  • Cubre importantes desniveles
  • Eficaz en el sellado, incluso tras años de vibraciones
  • Excelente adhesión y resistencia a productos químicos
  • No se desliza ni extrae roscas
  • La formación de la piel se produce transcurridos unos pocos minutos, la velocidad de vulcanización es de 1,5 mm/día

Para el sellado de superficies, huecos y grietas en separaciones de juntas, culatas, cajas de manivela, bombas de agua, refrigeradores, tubos de ejes, bases del cilindro (motocicletas), carcasas de intermitentes y faros, cordones de soldadura, etc.

Olor/fragancia

Vinagre
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

6 min
Más Información

Absorción del movimiento continuo (hasta 150 °C).

25 %
Más Información

Absorción del movimiento continuo (superior a 150 °C).

18 %
Más Información

Base química

Sellador para cura a base de acetato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

70 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, a una temperatura máxi
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

86.8 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

300 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Velocidad de curado completo

1.5 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

30
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

12 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

350610000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

250 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,05 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, a una tempera
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 250 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890323

Ficha Técnica

32405677.pdf

Hoja de datos de seguridad

05374056.PDF
Scroll to top