Elemento insonorizante VARIFIX®

Ref.: 0862102
Ver todas las versiones
SILENTBLOCK VARIFIX M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILENTBLOCK VARIFIX M10
Elemento insonorizante VARIFIX®
Con arandela

Para montaje con amortiguación de ruido y vibración

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materiales no peligrosos
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


El elemento insonorizante se introduce en el perfil de montaje.

Diámetro de agujero redondo

10.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M10
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm36 x 36 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 62 mm
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.260 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top