Alfombrilla de amortiguación

Ref.: 0862003071
Ver todas las versiones
SILENT-CARPET-300X300X-H10-23-2,5DGR

Descripción

SILENT-CARPET-300X300X-H10-23-2,5DGR
Alfombrilla de amortiguación
Almohadilla amortiguadora para pendientes de tejado de 2,5° y 5°

Producto apto para pies de carriles de montaje de 300/300 y 500/500


Basta con colocarlo debajo de los pies del carril de montaje con n.º de art. 0862003060/065


Para uso en tejados planos en los que sea necesario nivelar la pendiente.

Material

SBR
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Altura mínima

10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Inclinación máxima del techo

2.5 grados
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Altura máxima

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1990.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura mínima/máxima

10-23 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top