Alfombrilla de amortiguación

Ref.: 0862003073
Ver todas las versiones
SILENT-CARPET-300X300X-H(10-36)-5DGR

Descripción

SILENT-CARPET-300X300X-H(10-36)-5DGR
Alfombrilla de amortiguación
Almohadilla amortiguadora para pendientes de tejado de 2,5° y 5°

Producto apto para pies de carriles de montaje de 300/300 y 500/500


Basta con colocarlo debajo de los pies del carril de montaje con n.º de art. 0862003060/065


Para uso en tejados planos en los que sea necesario nivelar la pendiente.

Material

SBR
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Altura mínima

10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Inclinación máxima del techo

5 grados
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Altura máxima

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1830.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura mínima/máxima

10-36 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top