Sifón de botella extensible con válvula y cadena

Ref.: 0888800020
Ver todas las versiones

SIFON BOTELLA VALV. 70MM-1 1/2"-40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIFON BOTELLA VALV. 70MM-1 1/2"-40MM
Sifón de botella extensible con válvula y cadena
Sifón botella extensible con salida horizontal que incluye válvula y cadena
  • Material: Polipropileno, junta de estanqueidad de PVC, válvula de acero inoxidable y tapón de PVC.
  • Diámetro válvula: 70mm.
  • Conexión salida: 1 ½”.
  • Racord extensible.
  • Diámetro salida: 40mm.
  • Tipo de sifón: botella.
  • Fabricado en España.

Adecuado para fregaderos, lavabos y bidets.

Longitud del tubo de pared

30 cm
Más Información

Longitud del tubo de inmersión

6 cm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura nominal del desagüe DN

DN 40
Más Información

Altura mínima

108 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Color

Blanco grisáceo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Rosca de conexión

1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Altura máxima

185 mm
Más Información

Longitud máxima

105 mm
Más Información

Altura 2

140 mm
Más Información

Diseño de la salida

Rampa de acceso (90°)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

45 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua caliente
Más Información

Altura mínima/máxima

108-185 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 45 °C
Más Información

Catálogo General

0888800020

Ficha Técnica

658447469.pdf
Scroll to top