Sifón botella lavabo plástico cromado

Ref.: 0888800095
Ver todas las versiones

SIFON BOTELLA PLAST. CROMADO D.32MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIFON BOTELLA PLAST. CROMADO D.32MM
Sifón botella lavabo plástico cromado
Sifón botella para lavabo extensible de plástico cromado redondo con alargadera y plafón.
  • Material: ABS cromado y juntas de estanqueidad de PVC flexible.
  • Acabado: Brillante.
  • Conexión: 1 ¼”.
  • Diámetro: 32mm.
  • Tubo horizontal extensible hasta 250mm.
  • Tipos de sifón: Botella.
  • Fabricado en España.

• Adecuado para lavabos.


• Acabado que permite dejar visto el sifón.

Longitud del tubo de pared

30 cm
Más Información

Longitud del tubo de inmersión

6 cm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura nominal del desagüe DN

DN 32
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Altura mínima

140 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Color

Del color del cromo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Altura máxima

250 mm
Más Información

Altura 2

140 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

45 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua caliente
Más Información

Altura mínima/máxima

140-250 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 45 °C
Más Información

Catálogo General

0888800095

Ficha Técnica

658447464.pdf
Scroll to top