Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas

Ref.: 0615815032
Ver todas las versiones

SIERRAS-WO-30PCS-WINDOWCNST-150X3,6-5,1)

Descripción

SIERRAS-WO-30PCS-WINDOWCNST-150X3,6-5,1)
Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas
Para construcción de ventanas
Ideal para la extracción de ventanas debido a la forma especial de la hoja y a su parte posterior reforzada
  • La forma especial de la hoja, así como el paso de diente optimizado, permiten el corte muy fácil y rápido de ventanas de madera, metal y plástico.
  • La hoja también se puede introducir fácilmente en lugares de difícil acceso gracias a su forma cónica

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

10 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

5 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

100 mm
Más Información

Número de piezas

30 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioConstrucción de ventanasMadera con metalPVC, plástico en general
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoMadera dura, madera blandaPlancha aglomerada
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

3.6 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

5.1 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

489.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

5-7 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

3,6-5,1 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

10-100 mm
Más Información
Scroll to top