Hoja de sierra para caladora, metal, tres estrellas Longlife & Speed

Ref.: 061505020
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-MULTIUSO-5UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-MULTIUSO-5UDS
Hoja de sierra para caladora, metal, tres estrellas Longlife & Speed
Cortes precisos y en ángulo recto, por ejemplo, en chapa metálica. Robusta, rápida y resistente, con una larga vida útil
  • La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo ancho.
  • El paso de diente de 2 × 2 garantiza un trabajo cómodo y sencillo
  • Para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada
  • Para utilizar con sierras de calar compatibles con cuchillas de mango en T

Líquido refrigerante


Aceites de corte y taladro, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).


  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

2.5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

68 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

91 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Grosor máximo del material

6 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal grueso
Más Información

Adecuado para

AluminioMetal pesado no ferrosoPlexiglás
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.9 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

2.3 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

2,5-6 mm
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

1,9-2,3 mm
Más Información

Catálogo General

061505020

Ficha Técnica

32405441.pdf
Scroll to top